Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
コンテナ 9310
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89644117
品番
93102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
5色のカラーバリエーションで、作業工程、部署、洗剤ごとの使い分けができます。
材質
ポリエチレン(PE)
色
グリーン
用途
フォームスプレイヤー93050用のコンテナ。
トラスコ品番
497-0764
幅(mm)
150
高さ(mm)
165
容量(L)
1.4
耐熱温度(℃)
40℃
外径(mm)
150
2018年トラスコ掲載ページ
9 0317