93106 コンテナ 9310 Vikan(ヴァイカン) 89644153 93106 コンテナ 9310 Vikan(ヴァイカン) 89644153

コンテナ 9310

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89644153 品番 93106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

5色のカラーバリエーションで、作業工程、部署、洗剤ごとの使い分けができます。

材質ポリエチレン(PE) イエロー 用途フォームスプレイヤー93050用のコンテナ。 トラスコ品番497-0802 幅(mm)150 高さ(mm)165 容量(L)1.4 耐熱温度(℃)40℃ 外径(mm)150 2018年トラスコ掲載ページ9 0317

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする