65400 プレセット型トルクドライバー GEDORE 89646305

プレセット型トルクドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 トルク調整範囲(N・m)0.05〜0.25 注文コード89646305 品番65400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトルク調整範囲・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

幅広いトルク値で使用できます。
設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。
丈夫で高い品質のトルクドライバーです。
エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。
軽量モデルです。

種類プレセット形 トルク調整範囲(N・m)0.05〜0.25 精度(%)±6 全長(mm)132 負荷方向 主な用途一般締付作業 差込角(mm)6.35 用途電子機器組立、メンテナンス関連。 トラスコ品番855-6961 質量(g)210 2018年トラスコ掲載ページ1 1935
注意
※調整したトルク値を計測するトルクチェッカーが別途必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89646323
2021-12-19
用途:
精密機械製造
製造業

「このネジを連続して締めるだけ!」というのであれば問題ありませんが、トルクチェッカーで調整が必要なため、ビット交換でサイズを変更して使う私の作業には、トルクを変更する必要があり、購入しましたが使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする