曜日別特売
38315N オートミックス パネルボンドミニ 3M(スリーエム) 89667217

38315N オートミックス パネルボンドミニ 3M(スリーエム) 89667217
38315N オートミックス パネルボンドミニ 3M(スリーエム) 89667217

オートミックス パネルボンドミニ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード89667217品番38315N
参考基準価格(税別)¥4,713販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スモールサイズのパネルボンドです。
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。
鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。

用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 車のボディ補強に
サービス業

度々購入させていただいております。
申し分無い強度で施工箇所によっては体感できるほどの剛性感を得られております。
素人が使用する分にはちょうど良い量だと思います。
これからも愛用させてもらいます。

対象商品 : 89667217
2025-01-08
用途: 車の車体下周り錆穴修理
自動車・二輪車・自転車関連業

後席足元のフロアの錆穴、後輪タイヤハウスの錆穴修理に使用しました。
使い切りサイズでちょうど良かったです。

対象商品 : 89667217
2023-12-26
用途: プラスチック部品修理
建設業・工事業

量の割には高いですが、性能は凄いです。
趣味使いなんで、大きい方は量が多すぎだし‥‥。
無くなったら、また買います。

2が参考にしています
対象商品 : 89667217
2023-06-08
用途: 車のリヤフェンダーカット作業接合
ボディワークス萩原自動車・二輪車・自転車関連業

作業性向上
思ったより内容量が多かった
グレー色やホワイト色もあったらなお、良い

3が参考にしています
対象商品 : 89667217
2022-12-23
用途: 板金作業時
サービス業

半信半疑でしたが絶大なる効果を得て満足して居ります。

対象商品 : 89667217
2024-08-16
用途: 自動車クォータパネルアーチ部接着に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のクォータパネル交換時にアーチ部の接着に使用。一つ目の表示のノズルは旧タイプのセットが出ていますが、送られてくる商品は二つめの写真のタイプです。追加のノズルを購入する場合は注意が必要です。使用にあたり専用の押し出し用のハンドガンが必要。プロ向けの材料です。

1が参考にしています
対象商品 : 89667217
2020-07-03
用途: バイクの補修
オールディーズコテージ自動車・二輪車・自転車関連業

板金塗装で散々使ってますが接着力と耐久性は満足です。価格が多少安いと良いですね

対象商品 : 89667217
2022-02-27
用途: 車の修理
スポーツ クエスト 株式会社

強度を出す為に、鉄板合わせた溶接部分などに冬の時期なので、ヒートガン使用したらすぐに固まって強度が出た。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする