ミドリ安全
異物混入防止スラックス 女性用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
13
11
13
9
ウエスト(cm)
70~75
65~70
70~75
60~65
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89668354
品番
WH13W SITA 13
参考基準価格(税別)
¥9,808
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
13
トラスコ品番
447-8771
質量(g)
350
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
70~75
性別
女性用