※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロート式流量計 FR

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合流体ヘリウム(He) 流量(L/min)10 注文コード89670533 品番FR-10-HE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,400
この商品は適合流体・流量など31種類から選べます 他の種類を見る

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。

流量(L/min)10 適合流体ヘリウム(He) 用途圧力調整器、配管取付用 トラスコ品番435-7931 材質(本体)真鍮 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.2 精度フルスケール±5% 接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89670533 FR-10-HE 89670777 FS-10-HE フロート式流量計 FS ヤマト産業 フロート式流量計 FS ヤマト産業 1台 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89670655
2020-07-20
用途:
溶接ガスの調整
橘工業所  様

流量計の背面が緑でボール見やすく調整がすぐに出来て良い。

1人が参考にしています
対象商品:
89670542
2019-10-04
用途:
窒素ガスの流量の確認
製造業

安価な流量計なので、流量だけを見るものかと思って購入しましたが、流量の調節も出来ました。不活性ガス、常温、普通のコンプレッサーエアー使用という事であれば、高価なものを購入する必要は全くありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする