用途圧力調整器、配管取付用流量(L/min)10適合流体N2トラスコ品番435-7949材質接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS303取付バルブ:OUT式材質(本体)真鍮質量(g)240使用圧力(MPa)0.2全高(mm)148(出口接続除く)最高使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合、流量換算が必要です)精度フルスケール±5%方向(入口)右、(出口)下精度(%)全目盛範囲のFS±5接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1オネジ)流量範囲(L/min)1~10