フロート式流量計 FR

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89670655 品番 FR-25-MAG
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。

流量(L/min)30 適合流体MAG 用途圧力調整器、配管取付用 トラスコ品番435-8058 材質接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS303 取付バルブ:OUT式 材質(本体)真鍮 質量(g)240 使用圧力(MPa)0.2 全高(mm)148(出口接続除く) 最高使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合、流量換算が必要です) 精度フルスケール±5% 方向(入口)右、(出口)下 精度(%)全目盛範囲のFS±5 接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1オネジ) 流量範囲(L/min)1〜25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89670655
2020-07-20
用途:
溶接ガスの調整
橘工業所  様

流量計の背面が緑でボール見やすく調整がすぐに出来て良い。

1人が参考にしています
対象商品:
89670542
2019-10-04
用途:
窒素ガスの流量の確認
製造業

安価な流量計なので、流量だけを見るものかと思って購入しましたが、流量の調節も出来ました。不活性ガス、常温、普通のコンプレッサーエアー使用という事であれば、高価なものを購入する必要は全くありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする