ヤマト産業
ヤマト産業の 圧力・流量測定
ヤマト産業の 流量計
ヤマト産業の 面積式(フロート式)
フロート式流量計 FS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合流体
H
2
流量(L/min)
10
流量範囲(L/min)
1〜10
注文コード
89670761
品番
FS-10-H2
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
適合流体・流量・流量範囲
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
流量(L/min)
10
適合流体
H
2
トラスコ品番
435-8163
材質
接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:硬質ガラス、フロート:硬質ガラス、スピンドル:C3604B
取付
バルブ:OUT式
材質(本体)
真鍮
質量(g)
250
使用圧力(MPa)
0.2
全高(mm)
148(出口接続除く)
最高使用圧力(MPa)
0.99(使用圧力以外でご使用される場合、流量換算が必要です)
精度
フルスケール±5%
方向
(入口)右、(出口)下
精度(%)
全目盛範囲のFS±5
接続口
(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1オネジ)
流量範囲(L/min)
1〜10