※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロート式流量計 FS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合流体N2 流量(L/min)10 流量範囲(L/min)1〜10 注文コード89670786 品番FS-10-N2
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合流体・流量・流量範囲など36種類から選べます 他の種類を見る

カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。

流量(L/min)10 適合流体N2 トラスコ品番435-8180 材質接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS303 取付バルブ:OUT式 材質(本体)真鍮 質量(g)240 使用圧力(MPa)0.2 全高(mm)148(出口接続除く) 最高使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合、流量換算が必要です) 精度フルスケール±5% 方向(入口)右、(出口)下 精度(%)全目盛範囲のFS±5 接続口(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1オネジ) 流量範囲(L/min)1〜10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:388

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする