曜日別特売
8926-02 熱伝導性両面テープ 3M(スリーエム) 89672135

8926-02 熱伝導性両面テープ 3M(スリーエム) 89672135
8926-02 熱伝導性両面テープ 3M(スリーエム) 89672135

熱伝導性両面テープ8926-02

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3枚)
質量(g)300
トラスコ品番855-8663
内容量1セット(3枚)注文コード89672135品番8926-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。
粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。
高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。
ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。
アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。
基材が入っているため、加工性に優れます。
非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。
優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。

用途
半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。
LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。
CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。
トラスコ品番
855-8663
質量(g)
300
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
6 1999

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89672135
2021-09-16
用途: 発熱体(機械構造物)とヒートシンクの接続
その他業種

初めての購入ですが薄手の割には粘着性が非常にいいと思われる。

1人が参考にしています
対象商品 : 89672153
2020-03-27
用途: インタークーラーへのヒートシンク貼り付け

インタークーラーを少しでも空冷しようと考えて、インタークーラーの平面部分にヒートシンクを貼るのに使いました。
熱伝導率がそこそこ高くて、粘着力があって耐熱性があるものという条件で選定するとこれにたどり着きました。今のところ何の問題点も出ておらず、走行後のヒートシンクはしっかり熱くなっており、放熱してくれているということだと満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーティング剤/放熱用シリコーン/放熱部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする