※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱伝導性両面テープ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89672144 品番 8926-025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。
粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。
高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。
ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。
アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。
基材が入っているため、加工性に優れます。
非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。
優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。

用途
半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。
LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。
CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。
トラスコ品番855-8664 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 質量(g)100 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ6 1999

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89672135
2021-09-16
用途:
発熱体(機械構造物)とヒートシンクの接続
その他業種

初めての購入ですが薄手の割には粘着性が非常にいいと思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
89672153
2020-03-27
用途:
インタークーラーへのヒートシンク貼り付け

インタークーラーを少しでも空冷しようと考えて、インタークーラーの平面部分にヒートシンクを貼るのに使いました。
熱伝導率がそこそこ高くて、粘着力があって耐熱性があるものという条件で選定するとこれにたどり着きました。今のところ何の問題点も出ておらず、走行後のヒートシンクはしっかり熱くなっており、放熱してくれているということだと満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする