※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ(メートルねじ用) SP

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89673604 品番SP P1 M1.6×0.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,940
この商品は127種類から選べます 他の種類を見る

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法M1.6×0.35 精度P1 食付2.5 ねじ長さ(mm)6.3 シャンク径(mm)3 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング トラスコ品番451-1557 全長(mm)36 ピッチ(mm)0.35 等級P1 下穴径(Φmm)1.3 ねじの種類M タップの等級P級 食付き部の山数2.5 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ メーカー商品コードSPP1.6D 突き出しセンタ有無

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37047455
2024-01-19
用途:
細目ネジ切り用

最近気づいたのですが、スパイラルタップの方が綺麗に切れると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする