※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M8 注文コード89675311 品番LS-PO L150 P3 M8X1.25
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び・ねじ径・呼び寸法など339種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 ピッチ(mm)1.25 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 下穴径(Φmm)6.8 ねじ長さ(mm)22 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング シャンク四角部(mm)5.0 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番451-0429 質量(g)41.7 ねじ径M8 シャンク径(Φmm)6.2 タップの等級P級 食付5P 加工ねじメートルねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89675196
2022-01-05
用途:
電気工事
鍵屋アート防犯タハラ 様

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品:
08216966
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする