曜日別特売
LU-0320 ミニマル継手 ミニマルニップル PISCO(ピスコ) 89682327

LU-0320 ミニマル継手 ミニマルニップル PISCO(ピスコ) 89682327
LU-0320 ミニマル継手 ミニマルニップル PISCO(ピスコ) 89682327

ミニマル継手 ミニマルニップル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状ニップル注文コード89682327品番LU-0320
参考基準価格(税別)¥66販売価格(税込)¥54
販売価格(税別)
49

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適

用途
チューブとチューブの接続
形状ニップル質量(g)0.4トラスコ品番442-6690材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89682336
2023-12-19
用途: メンテナンス
製造業

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。

対象商品 : 89682336
2019-02-18
用途: 車のバキューム配管
製造業

途中でバイパスするオリフィス代わりに使用。精度、強度共問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする