※使用例
ダイヤ精工
ステンレス一斗缶スタンド 一段式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89691025
品番
KK-18S
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。
組立はとても簡単です。
給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途
工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。
内容物の小出し作業用専用スタンドです。
仕様
ポリ蛇口付(Φ40mm)、車輪付
適合
1本
トラスコ品番
431-3755
質量(kg)
4.6
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
PP・EVA
角度(°)
(転倒)58、(左右側転倒)58
キャスター
有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×460×940
材質(ハンドル)
PVC
適合容器
一斗缶
危険物の類別
非危険物