※使用例
ダイヤ精工
ダイヤ精工の オイル機器
ダイヤ精工の オイルスタンド
浅型段ボール・バッグインコンテナ用スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89691034
品番
BC-20
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
奥行(mm)
460
高さ(mm)
940
転倒角度(°)
【左右側】58
適合
1本
トラスコ品番
431-3747
幅(mm)
545
質量(kg)
6
キャスター
有
危険物の類別
非危険物