SK-01 天然すだれ用巻上器 ワタナベ工業 89700721 SK-01 天然すだれ用巻上器 ワタナベ工業 89700721

天然すだれ用巻上器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89700721 品番SK-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

外吊りすだれ対応のオプションパーツです。
簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。

用途天然すだれの巻き上げに最適。 仕様長さ160cm迄のすだれに対応 トラスコ品番440-7644 材質(本体)ポリプロピレン、(滑車)ポリ汗タール、(ロープ)綿 全長(mm)190(コテ部) 設定温度(℃)230〜450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89700721
2025-07-10
用途:
日常
卸売・小売業

屋外のすだれ巻き上げに使用、案外丈夫で便利なスグレモノですよ!

対象商品:
89700721
2019-11-18
用途:
他社製品と取り替え
その他業種

安くてモノもしっかりしており、動きもなめらかで機能的にも文句なし。

1人が参考にしています
対象商品:
89700721
2019-06-03
用途:
すだれの巻き上げに

概ね良好です。
文句の付け所はありません。
ヒモを左へ引いてリリースされますが、反対側になる様に中の部品を入れ替えました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする