低圧透明シート

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89703661 品番 305
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

絶縁性、耐候性、作業性に優れています。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1000×0.58 試験電圧(V/1分)1000 質量(g)340 透明 仕様電気絶縁用(使用電圧:300V以下) 用途低圧配電線路の活線作業 トラスコ品番436-3175 材質E.V.A.C.樹脂製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89703643
2022-12-13
用途:
低圧電力盤の近接作業時に使用
長野計装株式会社 様

電力盤近接作業時、感電防止対策でカバーしたとき
透明なので、カバーの向こう側が確認でき安全に作業が出来る。
あくまでも、低圧盤での使用だが。

対象商品:
89703652
2020-10-21
用途:
電気活線工事にて使用予定です。
テックサーティ 様

高圧に比べて低圧なので軽くて薄いので使い勝手がよさそうです。

よければまた何枚か追加したいです。

対象商品:
89703643
2018-10-15
用途:
設備の点検時
サービス業

透明でサイズも丁度良く、コスト的にもOK。

このご使用してみて、場合によってはサイズの大きいものも採用検討したい。

1人が参考にしています
対象商品:
89703643
2020-04-30
用途:
電源盤のブスバーや端子部の感電保護
建設業・工事業

もう少し安くすればいいのでは、
ほかの部分は厚手のごみ袋用透明シートを張った。

対象商品:
89703643
2017-06-30
用途:
停電作業時

停電作業時の死活区分用に購入。柔らかいシートのため加工性が良く充電部の保護が簡単にできる。価格も相応かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする