TRUSCO
TRUSCOの 安全ベスト・タスキ
TRUSCOの 安全ベスト
TRUSCOの ベスト型 安全ベスト
JIS T 8127適合安全ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色(本体)
蛍光オレンジ
注文コード
89710093
品番
TABJ-OR
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T 8127に適合した、高視認性の安全ベストです。
EN規格やISO規格にも適応しています。
色(本体)
蛍光オレンジ
テープ地色
グレー
トラスコ品番
855-7759
材質
本体:ポリエステル100%
質量(g)
200
2018年トラスコ掲載ページ
6 0482