TRUSCO
TRUSCOの 業務用掲示板/活動表
TRUSCOの 予定表・活動表
週間作業予定マグネットシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89712683
品番
TSYM-6090
参考基準価格(税別)
¥9,160
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
マグネットシートタイプなので設置、取り外しが容易な週間作業予定表です。
表面はホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでのかき消しが可能です。
表示内容
今週の作業予定
取付方式
マグネット
取付け方法
マグネット
材質
表面:PET、裏面:マグネット、印刷面:塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
855-7822
質量(g)
890
縦(mm)
600
横(mm)
900
2018年トラスコ掲載ページ
6 1472