曜日別特売
PP-REEL-A 自動梱包機用PPバンドリール TRUSCO 89713697

PP-REEL-A 自動梱包機用PPバンドリール TRUSCO 89713697
PP-REEL-A 自動梱包機用PPバンドリール TRUSCO 89713697

自動梱包機用PPバンドリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
89713697
品番
PP-REEL-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,530

自動梱包機用PPバンド(GPP-155)をセットすれば、手締用として使用できます。
最後までバンドが絡まず引き出せます。
持ち運びできるようハンドルが付いています。
本体のスリット部分にPPバンドの切れ端を止めておくことが可能です。
本体金属部にマグネット付ペンスタンド等を取り付けることが可能です。

用途
PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします
高さ(mm)
600
適合バンド幅(mm)
450
トラスコ品番
868-7940
幅(mm)
216
質量(kg)
3
奥行(mm)
274
2018年トラスコ掲載ページ
6 1722
注意
※紙管のないバンドは使用できません。
※簡易紙管(厚紙)タイプのバンドは使用できません。
※バンドは別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89713697PP-REEL-A68298459CA550HSCA550HS 樹脂バンドディスペンサー ツカサ 68298459樹脂バンドディスペンサーツカサ1台
¥61,980
税込¥68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
PP-REEL-A 自動梱包機用PPバンドリール 1台 TRUSCO 【通販モノタロウ】