TSP-51N 表面保護テープ TRUSCO 89715343 TSP-51N 表面保護テープ TRUSCO 89715343

表面保護テープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89715343 品番 TSP-51N
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。
接着力が安定しており、加工性に優れています。
はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。
弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。

クリア テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.055 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番855-5613 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 質量(kg)0.59 長さ(m)100 主な用途表面保護用 2018年トラスコ掲載ページ6 2064 粘着タイプ弱粘着
注意
[ご使用上の注意事項]
※ 保管は直射日光の当たらない常温常湿の場所にてお願いします。
※ 貼り付け後は出来るだけ早い時期に剥がして下さい。
※ 貼り付け後の屋外への持ち出しは、糊残りやフィルムの劣化の原因になるので避けて下さい。
※ ご使用前に本製品を適当なサイズにカットし、貼り付け品への試し貼り~剥がしテストを実施の上、
問題の無い事を確認の後にご使用下さい。
※ (貼り付け品との相性があり、万能な表面保護フィルムではありません)
※ 貼り付け品の原材料及び加工条件等の変更の場合は、再度の確認作業をお願いします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:553

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
アクリル透明板の表面保護はる

貼るときにしわがない様に貼るのが難しい、しわが気にならなければ
アクリル板の表面保護にわ良いと思う。

2024-10-11
用途:
養生作業
建設業・工事業

張り付きがよく感激しています。

使用頻度が高くないですが、また購入したいです。

対象商品:
89715386
2021-02-19
用途:
機械の輸送時に使用
卸売・小売業

非常に使いやすい。
又、金額も非常に安く使いやすい。

対象商品:
89715334
2021-04-05
用途:
擦れキズ対策
建設業・工事業

ある程度の粘着力と糊残りのリスクが少なくてよいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
89715352
2018-10-16
用途:
新車の用品取り付け
サービス業

のりが残らず安心して作業できました。
ステップやバックドア、フェンダーなどに使用です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする