※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
Matexの パッキン類
Matexの グランドパッキン
バルブ用万能グランドパッキン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89724424
品番
8530-12.5-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
442-3143
幅(mm)
12.5
色
黒
高さ(mm)
12.5
質量(g)
540
長さ(m)
3