※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
Matexの パッキン類
Matexの グランドパッキン
バルブ用万能グランドパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89724451
品番
8530-9.5-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
442-3178
幅(mm)
9.5
色
黒
高さ(mm)
9.5
質量(g)
324
長さ(m)
3