※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
Matexの パッキン類
Matexの グランドパッキン
機器用グランドパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89724476
品番
1525-12.5-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
442-2899
幅(mm)
12.5
色
白
高さ(mm)
12.5
質量(g)
707
長さ(m)
3