※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蒸気用ユニオンガスケット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89724774 品番 1500-1.5-UNION-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる
応力緩和(面圧低下)が少ない
シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる

特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性 呼び径(A)10 厚さ(mm)1.5 使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ トラスコ品番442-2708 質量(g)0.7 使用温度範囲(℃)-240〜420(蒸気ラインでは、650まで使用可能) 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)25.9 外径(mm)28 内径(mm)21
注意
※酸化性酸系、酸化性塩系、ハロゲン化合物系、支燃性ガス系等には、ご使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89724792
2026-01-14
用途:
蒸気配管のユニオンへ
サービス業

機械の振動で配管がよく揺れてユニオンが緩みドレンがポタポタ落ちてました。硬めのユニオンガスケット使っているとどうして増し締め出来ずもドレンが漏れてました。先ずは機械の振動を揺れないようにしてからこちらの品物を買って試してみました。硬めのガスケットより締め付けで潰れていく感触がわかりました。硬めのガスケットよりこちらの品物はユニオンの締め付けは強いと思います。

漏れは止まりました。締め付けで幾分潰れてますが、違う所の配管修理入ったりして緩め締めして 3回くらい再使用出来てます。
まだあと3回くらい使えそうです。

対象商品:
89724774
2024-02-13
用途:
配管の修理
株式会社 鋼商 様 (製造業)

田舎なので、手に入り助かりました。
納品スピードも速く、工場が止まらず、助かりました。

対象商品:
89724783
2022-07-25
用途:
熱処理用パッキン
製造業

短納期と小ロットで購入できるのはありがたいです。650℃でも酸素のない環境であれば使用できました。

対象商品:
89724783
2022-06-24
用途:
高温ガス中のパッキン
製造業

思ったよりもやわらかくもろい印象。
使い方を間違えてしまい、3枚卸のように
複数枚に分かれてしまった。

対象商品:
89724801
2018-02-14
用途:
配管の修理・接続
製造業

町内のホームセンター取り扱いがありませんし業者は部品取り寄せで時間がかかりますが、今回即日発送で翌日に入荷後すぐに配管修理が出来、蒸気漏れもなく満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする