※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
Matexの パッキン類
Matexの グランドパッキン
蒸気用低摺動汎用グランドパッキン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89724957
品番
8515-10.0-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
灰
幅(mm)
10
長さ(m)
3
高さ(mm)
10
質量(g)
378
トラスコ品番
442-3071