Matex
Matexの パッキン類
Matexの グランドパッキン
蒸気用低摺動汎用グランドパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89724975
品番
8515-6.5-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
灰
幅(mm)
6.5
長さ(m)
3
高さ(mm)
6.5
質量(g)
165
トラスコ品番
442-3097