※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
Matexの パッキン類
Matexの グランドパッキン
汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89725011
品番
5500S-11.0-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
442-3020
幅(mm)
11
色
黒
高さ(mm)
11
質量(g)
513
長さ(m)
3
注意
※旧品番5500Lの後継品になります。ただし、品番変更のみで仕様内容については変更はありません。