MPS[切削工具]
ジグソーブレード 金属用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック
トラスコ品番
442-5022
注文コード
89725291
品番
3110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
有効刃長(mm)
50
全長(mm)
75
トラスコ品番
442-5022
厚さ(mm)
1
質量(g)
28.4
山数
28
切断能力(mm)軟鋼板
1~2
切断能力(mm)非鉄金属
1~2
切断能力(mm)アルミニウム
1~2
切断能力(mm)鉄
1~2