曜日別特売
3113 ジグソーブレード 金属用 MPS[切削工具] 89725316

3113 ジグソーブレード 金属用 MPS[切削工具] 89725316
3113 ジグソーブレード 金属用 MPS[切削工具] 89725316

ジグソーブレード 金属用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パックトラスコ品番442-5057注文コード89725316品番3113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
有効刃長(mm)50全長(mm)75トラスコ品番442-5057厚さ(mm)1質量(g)27.7山数12切断能力(mm)非鉄金属3~6切断能力(mm)アルミニウム3~6切断能力(mm)鉄3~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする