TRUSCO
TRUSCOの 文房具
TRUSCOの クリップ/リング
TRUSCOの クリップ
スタンドクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
89736282
品番
TSG30-R
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
A4のコピー用紙を90枚挟むことができます。
口が大きく開くので、使いやすさが抜群です。
質量(g)
120
色
赤
寸法(縦×横)(mm)
32.6×18.0
2018年トラスコ掲載ページ
10 0381
仕様
TRUSCO スタンドクリップ 赤 30個入
トラスコ品番
855-4908
繰り返し・詰め替え
対応