4401 トリプルトロリー ラバーメイド 89739667 4401 トリプルトロリー ラバーメイド 89739667 4401 トリプルトロリー ラバーメイド 89739667 4401 トリプルトロリー ラバーメイド 89739667

トリプルトロリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89739667 品番4401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,968
販売価格(税別)
40,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルは3つの角度に調整可能で、押す、引く両方の動作に適応し、未使用時は折りたためるので省スペースな収納が可能です。
平台車としても使用できます。
シーンに応じてハンドルの角度が調整可能な運搬台車です。
樹脂製のボディは耐久性に優れ、サビ、凹み、欠けなどの心配がありません。
表面は滑りにくい構造で荷物の滑落を防止します。
キャスターは床に跡がつきにくいノンマーキングタイプです。

耐荷重(kg)227 荷台寸法(mm)826×521 床面高さ(mm)330 質量(kg)11.5 ブラック 仕様完成品 トラスコ品番836-2579 車輪径(Φmm)127 荷台寸法(幅)(mm)521 ハンドル高さ(mm)960 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)826 2018年トラスコ掲載ページ8 0971 材質(荷台)ポリエチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする