ラバーメイド
ダストモップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
材質・トラスコ品番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
コットン、ポリエチレンテレフタレート
トラスコ品番
836-2627
注文コード
89740044
品番
J151-YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
収縮防止加工済みのモップです。
取り付けやすくなっています。
汎用性に優れたモップです。
防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。
トラスコ品番
836-2627
適合機種
ダストモップ
材質
コットン、ポリエチレンテレフタレート
質量(kg)
0.3
色
イエロー
縦(mm)
127
横(mm)
305
適合フレーム
305mm
2018年トラスコ掲載ページ
9 0269