ラバーメイド
ダストモップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
材質・トラスコ品番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
合成繊維
トラスコ品番
836-2659
注文コード
89740148
品番
J352-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
収縮防止加工済みのモップです。
取り付けやすくなっています。
汎用性に優れたモップです。
防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。
トラスコ品番
836-2659
適合機種
ダストモップ
材質
合成繊維
質量(kg)
0.4
色
ブルー
縦(mm)
127
横(mm)
457
適合フレーム
457mm
2018年トラスコ掲載ページ
9 0268