曜日別特売
K152-WH ダストモップ ラバーメイド 89740272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダストモップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質コットン、ポリエチレンテレフタレートトラスコ品番836-2634注文コード89740272品番K152-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

収縮防止加工済みのモップです。
取り付けやすくなっています。
汎用性に優れたモップです。
防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。

トラスコ品番836-2634適合機種ダストモップ材質コットン、ポリエチレンテレフタレート質量(kg)0.3ホワイト縦(mm)127横(mm)457適合フレーム457mm2018年トラスコ掲載ページ9 0268
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする