ラバーメイド
ダストモップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
材質・トラスコ品番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
コットン、ポリエチレンテレフタレート
トラスコ品番
836-2641
注文コード
89740342
品番
K158-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
収縮防止加工済みのモップです。
取り付けやすくなっています。
汎用性に優れたモップです。
防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。
トラスコ品番
836-2641
適合機種
ダストモップ
材質
コットン、ポリエチレンテレフタレート
質量(kg)
1
色
ホワイト
縦(mm)
127
横(mm)
1524
適合フレーム
1524mm
2018年トラスコ掲載ページ
9 0268
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません