FG254100BEIG 耐火性バスケット ベージュ ラバーメイド 13.2L 89743413

耐火性バスケット ベージュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89743413 品番FG254100BEIG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

火災事故を未然に防ぐ難熱性のくず入れです。
ゴミ箱内で紙が燃えてもコンテナが溶けず、燃焼を促進する燃料を発生しないことを安全規格アンダーライターズ・ラボラトリーズが審査し合格した商品です。
ホテルの客室、喫煙コーナー、厨房ではコンロの傍など防火対策に最適です。
モダンな形でどんな場面にも似合います。
表面はキズが付きにくく、掃除が簡単、いつまでも優れた品質を保ちます。

容量(L)13.2 材質ポリエステル ベージュ 仕様耐火性バスケットベージュ トラスコ品番836-2826 高さ(mm)310 奥行(mm)282 間口(mm)208 2018年トラスコ掲載ページ9 0476

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする