※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
サニタリービン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
89743657
品番
40241375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,100
ペダル操作なので手を触れずに衛生的です。
容量(L)
18.9
色
グレー
仕様
サニタリービングレイ
トラスコ品番
836-2851
高さ(mm)
579
奥行(mm)
490
間口(mm)
155
2018年トラスコ掲載ページ
9 0715