ラバーメイド
ラバーメイドの キッチン・調理用品
ラバーメイドの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ラバーメイドの スコップ・スクープ
スクープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89743772
品番
RM9G82WT
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
FDA(米国食品医薬品局)指定素材を使用しています。
業務用の洗浄機にて使用可能です。
メジャリングスクープ、1/2カップの仕様です。
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
855-9638
質量(kg)
0.48
色
ホワイト
容量
120ml
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
187×86×38
2018年トラスコ掲載ページ
10 0955