モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器
キッチンアイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89751138
品番
MVF1HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,080
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ご使用空間に合わせた外装色が選べます。
食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。
住宅防火安心マークつきです。
有害物質を含みません。
用途
適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災。
事務所・住宅等の火災防止
種類
薬剤/強化液(中性)
種別
蓄圧式
トラスコ品番
829-1322
質量(kg)
2.2
2018年トラスコ掲載ページ
9 1190