スワロー電機
スワロー電機の 変圧器/トランス
国内用 変圧器 PALシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89752686
品番
PAL-1000UK
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
容量(VA)
1000
入力電圧(V)
AC100
出力電圧(V)
240
質量(kg)
約5.0
プラグ形状
平ピンA2