アルミホイル徳用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89754166 品番AF-25-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

飛び出し防止ストッパー付です。
紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。

幅(cm)25 長さ(m)20 厚さ(μm)11 材質アルミニウム箔 材質(刃)紙刃 用途ホイル焼き、食品保存用に。 トラスコ品番834-5584 質量(g)180 2018年トラスコ掲載ページ9 0689

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89754166
2026-02-23
用途:
魚を焼く時に
その他業種

オーブントースターで魚を焼く時に使っています。
価格は安いですがしっかりしています。

対象商品:
89754166
2025-08-04
用途:
菓子パンを温める時に
サービス業

朝菓子パンをオーブントースターで温める時に使っています。一巻きが長いのがいいですね。消耗品なので使いでがあるのがいいですね。

2024-12-06
用途:
厨房
サービス業

金額にしては それなりの厚さ。

安く終わって非常に良い

対象商品:
89754166
2023-04-30
用途:
普段使い

このお値段でこの品質・・
凄くお得に購入できました・・

対象商品:
89754166
2018-10-03
用途:
オーブントースターで、鶏皮を焼く時に油が下に落ちないように使用しました。
建設業・工事業

安きてお買い得で最高の鶏皮が焼けました。
今後も利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする