曜日別特売
AF-30-50 アルミホイル業務用 ワタナベ工業 89754175

AF-30-50 アルミホイル業務用 ワタナベ工業 89754175
AF-30-50 アルミホイル業務用 ワタナベ工業 89754175

アルミホイル業務用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード89754175品番AF-30-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

飛び出し防止ストッパー付です。
紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。

用途
ホイル焼き、食品保存用に。
幅(cm)30長さ(m)50厚さ(μm)12材質アルミニウム箔材質(刃)紙刃トラスコ品番834-5585質量(g)4752018年トラスコ掲載ページ9 0689
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 焼き芋
社会福祉法人山久会教育・研究機関

80本のさつまいもを包みましたが、業務用なのでケチらずに余裕をもって包むことができました。
50mなので重たいかな…と心配していましたが、そんなこともなく、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする