101402-J 4L缶ポンプ ノーブランド 89767641

4L缶ポンプ

(46件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89767641 品番101402-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

4L缶に取付けて使用します。デフオイルやミッションオイルの給油に大変便利です。ホース先端は、スチール製ノズル付。
鉄製20Lペール缶にも使用できます。(給油口鉄製フタのみ)

適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油 吐出量140cc/ストローク ホース長さ(m)1.5 使用粘度範囲ISO VG1000まで(SAE140) 適合容器4L缶 危険物の類別非危険物
注意
※缶は付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89767641 101402-J 50950253 M4LP ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウ ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウ 1個 3,198 税込3,518 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89767641
2018-05-08
用途:
オイル交換時ジョッキに小分けする

20Lペール缶の新品を直接ジョッキに小分けすると大抵オイルをこぼすので半分位になるまでこのポンプを使います。おかげで殆どこぼさなくなりました。

2017-08-02
用途:
DIYデフオイル交換
サービス業

4L缶用ですが、缶の中に入る長さを調整すれば、20L缶にも使えました。
4L缶に取り付けて使用するとバランスが悪くて倒れると思うので、何かで保持して使用すると良いと思います。
付属のホースも問題無く使えました。
ポンプは、引いてオイルを吸い上げ、押して供給しますが、力を入れすぎるとオイル缶への接続部が外れやすいので、ご注意ください。
サクションガンでデフオイル交換するよりも簡単です。

対象商品:
89767641
2017-09-19
用途:
ミッションオイル等の給油
埼玉自動車販売 株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いすゞ車等はミッションオイルが通常の粘土と異なるので4リッター缶で対応しています。
今まではハンドポンプに移し替えて使用していましたがこれだと缶からダイレクト給油出来るので作業時間の短縮にも役に立ちます。

対象商品:
89767641
2017-10-09
用途:
ミッション・デフオイル交換に

ポンプとしては、問題ありませんが。
使った後の、ホース内のオイル処理が大変です。
硬いオイルだとなおさら。

対象商品:
89767641
2017-03-24
用途:
デフ、ミッションオイルの交換作業

プライベート整備には十分なポンプです。まあ業者さんが使うにはちょっと
作りが弱いかな?ハンドル作動時のガタツキ感が・・プライベーターには良い。
デフ等のオイル交換にはどうしても必要なポンプですね。

対象商品:
89767641
2017-03-04
用途:
ギヤオイルに!
有限会社Kai And La 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

4リッター缶に装着できる物を探していたら、お値段もお手頃でいい商品でした。引き揚げた時にオイルを吸い上げるので、しまうときはハンドルを下に戻せるので使い勝手が良いです。缶に白いアタッチメントを装着するのですが、体重をかけて入れないと入りません。かなり固いです。

3人が参考にしています
対象商品:
89767641
2017-06-17
用途:
20Lペール缶ATFオイル用

異種オイルに使うためのリピート購入です。 以前のものはアダプタと本体に隙間があり、保管時に缶の内部に異物混入が懸念されましたが、今回購入の物は簡易的とはいえ対策されてい他の出よいと思います。

対象商品:
89767641
2017-04-05
用途:
自動車整備
嶋岡モータース 様

ミッションオイルやデフオイルを入れる時、とても使い易いですがホースがちょっと硬めなのが少しネックです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする