曜日別特売
- クッキングペーパー<ロール>茶無地 天満紙器 89781694

クッキングペーパー<ロール>茶無地

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(20m)注文コード89781694品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(m)20幅(cm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-06
用途: お料理全般
カフェ ミシシッピ飲食業

綺麗に切れない。まとめ買いして後悔。
おすすめしません。

1が参考にしています
対象商品 : 89781694
2023-05-23
用途: お弁当の底に敷く紙として
飲食業

無漂白でサイズもちょうど良く、お値段も高くなく気に入っています。

対象商品 : 89781694
2023-07-23
用途: 料理
飲食業

長さやコスパには満足しているものの、、、切り目が使いずらく毎回綺麗に切れない。。結局はさみで切っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする