- クッキングシートコアレス 東洋アルミエコープロダクツ 89783006

クッキングシートコアレス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(40m)注文コード89783006品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
長さ(m)40幅(cm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89783006
2023-05-01
用途: 調理
北部丸一株式会社卸売・小売業

お試しに購入してみましたが、可もなく不可もなくで普通に使用することができました。リピは検討です。

1が参考にしています
対象商品 : 89783006
2021-11-13
用途: オーブン焼に
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

以前は30cm幅を使用していましたが、今回33cm幅を初めてつかってみました。結果、タレなどが鉄板につかず、洗剤料も減りました。大正解です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする