タウパー新鮮ロール ミシン目無

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100m) 注文コード 89783286 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法600mm×100m

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
ラッピング
天勝陶房 様 (その他業種)

コスパがよく、破れ難くて、たいへん便利に使ってます。

対象商品:
89783268
2023-12-06
用途:
魚、肉の保存時
飲食業

これを使うと魚の新鮮さが長持ちする

リピートとしてます。

2人が参考にしています
対象商品:
89783268
2023-12-09
用途:
食材の水分取
有限会社サンクロップ 様 (飲食業)

ミシン目ありと間違えて購入。そして50mに慣れており、重かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする