画像準備中

タウパー新鮮ロール ミシン目無

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100m) 注文コード89783304 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法600mm×100m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89783304 - 45007367 - ミートペーパー トライフ(旧 東海加工紙) ミートペーパー トライフ(旧 東海加工紙) 1本(100m) 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
ラッピング
天勝陶房 様 (その他業種)

コスパがよく、破れ難くて、たいへん便利に使ってます。

対象商品:
89783268
2023-12-06
用途:
魚、肉の保存時
飲食業

これを使うと魚の新鮮さが長持ちする

リピートとしてます。

2人が参考にしています
対象商品:
89783268
2023-12-09
用途:
食材の水分取
有限会社サンクロップ 様 (飲食業)

ミシン目ありと間違えて購入。そして50mに慣れており、重かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする